Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FAZ/A4-U con rondella grande DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Ancorante a espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio inossidabile A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Carichi elevati e distanze ridotte tra gli ancoranti e dai bordi
- Capacità portante immediata - nessun tempo d'attesa
- Montaggio passante con risparmio di tempo
- Ancorante ad espansione a coppia in acciaio inox A4
- Profondità di ancoraggio effettiva ridotta
- Perforazione e tempi ridotti al minimo
- Impiego universale
- Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
- Certificazione ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2 (M8–M20)
- Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4102-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Fissaggio singolo con omologazione
Calcestruzzo di classe da C20/25 a C50/60 (fessurato e non fessurato, carichi sismici di categoria C1 e C2)
Per il fissaggio ad esempio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubi, ringhiere, strutture in legno, travi dei tetti ecc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
W-FAZ/A4 (acciaio inossidabile A4) utilizzabile in ambienti interni asciutti e all’esterno (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.