Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 1
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 2
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 3
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 4
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 5
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 6
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 7
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 8
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 9
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 10
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 11
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 12
W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

W-FAZ PRO/A4 Acciaio inossidabile

Ancorante in acciaio inossidabile ad alte prestazioni (CRC III) per calcestruzzo fessurato e non fessurato, per la massima capacità di carico e una tenuta affidabile e di lunga durata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti: le grandi profondità di incasso consentono una capacità di carico particolarmente elevata per ancoraggio, anche con interasse e distanza dal bordo ridotti.

  • Installazione rapida, minimo sforzo: profondità di inserimento estremamente basse riducono i tempi di foratura e incorporamento e riducono il rischio di colpire l'armatura.

  • Economico e versatile: la profondità di incasso selezionabile liberamente consente un utilizzo ottimale dell'ancoraggio, su misura per l'applicazione, i requisiti di carico e le condizioni strutturali.

  • Ideale per il fissaggio vicino ai bordi: interasse e distanza dal bordo minimi consentono piastre di ancoraggio compatte, nonché fissaggi sicuri vicino al bordo in calcestruzzo e in elementi di cemento sottili.

  • Per applicazioni soggette ad attività sismica: prestazioni elevate in caso di attività sismica, prestazione sismica C1 e C2
Prova di prestazioni

Certificato ETA-20/0229 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato


  • Carichi statici e quasi statici

  • Attività sismica, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Materiali di base approvati


  • Calcestruzzo fessurato o non fessurato con resistenza alla compressione del calcestruzzo da C20/25 a C50/60 e da C50/60 a C80/95

  • Calcestruzzo a peso normale rinforzato e non rinforzato compresso senza fibre

  • Calcestruzzo armato in fibra di acciaio (SFRC) con classe di resistenza del calcestruzzo da C20/25 a C50/60


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva standard tempo-temperatura) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Area di applicazione

Certificato ETA-20/0229 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato


  • Carichi statici e quasi statici

  • Attività sismica, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Materiali di base approvati


  • Calcestruzzo fessurato o non fessurato con resistenza alla compressione del calcestruzzo da C20/25 a C50/60 e da C50/60 a C80/95

  • Calcestruzzo a peso normale rinforzato e non rinforzato compresso senza fibre

  • Calcestruzzo armato in fibra di acciaio (SFRC) con classe di resistenza del calcestruzzo da C20/25 a C50/60


Capacità portante e resistenza al fuoco (curva standard tempo-temperatura) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1


  • Durata incendio 180 minuti (M8-M16)


Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602


  • Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)