Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 1
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 2
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 3
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 4
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 5
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 6
Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S

L'ultima generazione di ancoranti per carichi dinamici e fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ancorante per l'uso come fissaggio singolo soggetto a carico di fatica (dinamico) nel calcestruzzo

  • Installazione semplice, rapida e sicura con kit dinamico

  • Consente un'applicazione estremamente efficiente.

  • Consente l'installazione con interassi e distanze dei bordi minimi.

  • Prestazioni elevate anche in presenza di carichi statici, carichi sismici ed esposizione al fuoco
Prova di prestazioni

Certificato ETA-20/0486


  • Fissaggio singolo soggetto a carichi ciclici di fatica


Certificato ETA-20/0229


  • Carichi statici e quasi statici

  • Attività sismica, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120


Capacità portante in caso di esposizione al fuoco (curva standard tempo-temperatura) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1


  • Durata incendio 180 minuti
Area di applicazione

Valutazione tecnica europea ETA-20/0486


  • Ancoraggio singolo per fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici


Valutazione tecnica europea ETA-20/0229


  • Carichi statici o quasi statici

  • Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2

  • Carico d'incendio R30, R60, R90, R120


Comportamento portante sotto carico d'incendio (curva di temperatura uniforme ETK) - valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1


  • Durata incendio 180 minuti