Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante W-FAZ PRO/S
Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I valori di carico più elevati anche con interasse e distanza dal bordo ridotti: le grandi profondità di incasso consentono una capacità di carico particolarmente elevata per ancoraggio, anche con interasse e distanza dal bordo ridotti.
- Installazione rapida, minimo sforzo: profondità di inserimento estremamente basse riducono i tempi di foratura e incorporamento e riducono il rischio di colpire l'armatura.
- Economico e versatile: la profondità di incasso selezionabile liberamente consente un utilizzo ottimale dell'ancoraggio, su misura per l'applicazione, i requisiti di carico e le condizioni strutturali.
- Ideale per il fissaggio vicino ai bordi: interasse e distanza dal bordo minimi consentono piastre di ancoraggio compatte, nonché fissaggi sicuri vicino al bordo in calcestruzzo e in elementi di cemento sottili.
- Per applicazioni soggette ad attività sismica: prestazioni elevate in caso di attività sismica, prestazione sismica C1 e C2
Certificato ETA-20/0229 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Carichi statici e quasi statici
- Attività sismica, categorie di prestazioni C1 e C2
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Materiali di base approvati
- Calcestruzzo fessurato o non fessurato con resistenza alla compressione del calcestruzzo da C20/25 a C50/60 e da C50/60 a C80/95
- Calcestruzzo a peso normale rinforzato e non rinforzato compresso senza fibre
- Calcestruzzo armato in fibra di acciaio (SFRC) con classe di resistenza del calcestruzzo da C20/25 a C50/60
Capacità portante e resistenza al fuoco (curva standard tempo-temperatura) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602
- Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0229 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Carichi statici o quasi statici (M8-M16)
- Prestazione sismica C1 e C2 (M8-M16)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Capacità portante e resistenza al fuoco (curva di temperatura uniforme) - rapporto tecnico n. GS 6.1/20-018-1:
- Durata incendio 180 minuti (M8-M16)
Ufficio federale per la protezione civile della Svizzera (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Approvazione per test di resistenza BZS D 20-602
- Per l'uso negli edifici della protezione civile della Svizzera (M8-M16, dalla profondità di ancoraggio standard hef,std)
Utilizzabile per fissaggio singolo o fissaggio multiplo di sistemi non portanti con certificazione
- In calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
- Idoneo per installazione non passante, installazione passante e montaggio distanziato
Per il fissaggio di carichi medi e pesanti nel calcestruzzo
Per l'installazione, ad esempio, di strutture metalliche, supporti in acciaio, staffe, ringhiere, canaline portacavi, tubazioni, strutture in legno, travi, staffe per putrella, ecc.
Fissaggi soggetti ad azione sismica in aree a rischio sismico
Fissaggi soggetti a esposizione al fuoco
W-FAZ PRO/S (acciaio zincato) può essere utilizzato solo in ambienti interni asciutti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.