Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo e resina WIT-BS Per vite per calcestruzzo con sistema a iniezione WIT
Ideale anche per sigillare i fori delle viti per calcestruzzo W-BS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per la sigillatura dei fori, utilizzate l'ancorante chimico WIT-BS per evitare i danni da gelo durante l'inverno
- La cartuccia può essere riutilizzata se viene cambiato il miscelatore statico o se per risigillare viene utilizzato il tappo di chiusura
- Resina per iniezione bicomponente priva di stirene
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043: resina d'iniezione per vite per calcestruzzo WIT-BS + vite per calcestruzzo W-BS
Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043: resina d'iniezione per vite per calcestruzzo WIT-BS + vite per calcestruzzo W-BS
Questo prodotto è soggetto alla normativa dell'ordinanza tedesca sulle sostanze chimiche vietate. La scheda di sicurezza contiene informazioni dettagliate sui pericoli derivanti da questo prodotto, misure precauzionali da rispettare durante l'utilizzo corretto, il comportamento da seguire in caso di fuoriuscite o altri tipi di esposizione e le modalità per un corretto smaltimento.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.