- Anelli specifici per fissaggi dielettrici per contrastare la propagazione di correnti vaganti
- I due anelli, uno passante e uno terminale, evitano che la barra filettata sia in contatto con i ferri di armatura presenti nel calcestruzzo; in questo modo viene limitata una trasmissione della corrente
- Sistema veloce e pratico
- Il foro può essere eseguito con punta da calcestruzzo oppure anche con corona diamantata
- Barre d’ancoraggio disponibili già pretagliate oppure a metro
- In materiale plastico di alta qualità PE-HD (polietilene ad alta densità) con elevate prestazioni meccaniche
- Attacco rapido a clip
- Interno filettato per l’adesione alla barra, esterno nervato per il deflusso della resina durante l’installazione
Sistema omologato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Impiego con anelli distanziatori per ancoraggi dielettrici
Sistema per realizzare ancoraggi ad alto grado di isolamento elettrico
Su ogni barra filettata vanno applicati 2 anelli: l’anello passante va infilato sulla barra a ca. 2/3 della lunghezza, quello terminale va infilato sul fondo della barra
Eseguire l’ancoraggio seguendo le istruzioni del Product Info del WIT-PE 500 e inserire gli anellini sulla barra prima di infilarla del foro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.