Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta universale da incasso per collettori WMC
Soluzione professionale progettata per l’alloggiamento sicuro e versatile di qualsiasi tipologia di collettore presente sul mercato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Realizzato in acciaio zincato di alta qualità, l’armadio garantisce resistenza, durabilità e massima affidabilità nel tempo, anche in ambienti di cantiere gravosi
- Il sistema di guide regolabili su binario con viti a scorrimento controllato consente un’installazione semplice, precisa e adattabile, facilitando il posizionamento del collettore in fase di montaggio
- La struttura è dotata di piedini regolabili (0–100 mm) e di cornice con profondità regolabile (0–50 mm), offrendo la massima flessibilità in fase di installazione e finitura
- La rete elettrosaldata, presente anche sul dorso, assicura un perfetto aggrappaggio dell’intonaco, migliorando l’integrazione con la muratura
Vantaggi principali:
- Compatibilità universale con collettori standard
- Struttura robusta in acciaio zincato
- Sistema di regolazione preciso e intuitivo
- Installazione rapida e adattabile
- Finitura pulita e professionale
- Ideale per impianti idrotermosanitari in ambito residenziale e commerciale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.