Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera sistema 16.6: 1037x603 mm

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera sistema 16.6: 1037x603 mm

Struttura stabile e resistente alla torsione con una portata fino a 2 tonnellate per impieghi gravosi in produzione, stoccaggio e operazioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Combinazioni personalizzate e pianificazione semplice e flessibile


  • Dimensioni e componenti del sistema uniformi per tutti i gruppi di prodotti

  • I cassetti e gli elementi organizzativi possono essere utilizzati in armadi con le rispettive dimensioni del sistema.


Telaio armadio a cassetti


  • Struttura stabile e resistente alla torsione con una portata fino a 2 tonnellate

  • Il blocco di sicurezza del cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e previene il rischio di ribaltamento.

  • Elemento di bloccaggio con serratura meccanica e spazio per etichetta. Progettazione di singoli circuiti di bloccaggio, sistemi di bloccaggio o serrature elettroniche possibili per tutti i gruppi di prodotti.

  • Le coperture angolari in materiale plastico fungono da guide di scorrimento sulla base della cassettiera, la base verniciata della cassettiera non è posizionata direttamente sul pavimento. Al posto delle coperture in materiale plastico angolari, è possibile utilizzare speciali elementi di fissaggio nella copertura della cassettiera per impilare gli alloggiamenti della cassettiera.

  • I fori punzonati nel coperchio e nelle pareti laterali consentono di montare facilmente accessori come il bordo anti-rotolamento o di avvitare più alloggiamenti della cassettiera.

  • Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.


Cassetti


  • Maniglia in alluminio con struttura tattile di alta qualità e design esclusivo con opzioni di etichettatura

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema per alloggiare tutti i termoformati in gommaspugna, nonché scatole del sistema ORSY®, guide e divisori per scomparti, tappetini antiscivolo

  • Guide a rulli a estrazione totale con una portata di 80 kg, con l'opzione di portata fino a 150 kg


Sono disponibili altri accessori completi per il sistema.