Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadio a porte scorrevoli PRO
Robusto armadio a porte scorrevoli con cassetti e ripiani regolabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata
- Porte scorrevoli con bordo, rinforzate e montate su cuscinetti a sfera
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 881 x 388 mm
- Capacità di carico 60 kg per ripiano (con distribuzione uniforme del carico)
- Serratura a cilindro come protezione antifurto
Vantaggi della serie PRO:
- Scelta di quattro colori RAL per i frontali
- Cassetti con estrazione telescopica al 100%, capacità di carico fino a 50 kg (con distribuzione uniforme del carico)
- Ripiani e cassetti regolabili in altezza in griglia da 15 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.