Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi doppie a cricchetto 32 pz
Per l'uso in spazi ristretti, utensili ZEBRA® di qualità professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vasto assortimento di chiavi speciali
- Utensili ultrasottili per le zone difficili da raggiungere
- Attrezzatura di base intelligente per l'officina e l'uso fuori sede
- Chiave a cricchetto con inclinazione speciale, altezza ridotta e lunghezza di lavoro ottimizzata di 110 mm o 200 mm. Particolarmente adatta per spazi ristretti, ad esempio cerniere di porte, vani motore e coperture di cinghie dentate
- La chiave a cricchetto finemente dentata consente di operare negli spazi più ristretti e di passare rapidamente con una sola mano dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria
- Utilizzabile con inserti e bussole: Chiavi a cricchetto con doppio attacco esagonale da 1/4 di pollice e 10 mm
- Inserti TX, a taglio, per esagoni incassati, croce PH, XZN
- Bussole metriche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.