Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz
Maschio combinato di qualità superiore con tecnologia SMART STEP per foratura, filettatura e svasatura/sbavatura di precisione in una sola operazione, ora anche per pezzi più spessi con uno spessore del materiale fino a 2xD e praticamente per tutti i materiali. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio di tempo e lavoro facilitato
- 3 operazioni in 1: foratura, filettatura per asportazione di truciolo e svasatura/sbavatura
- Non è necessaria alcuna sostituzione dell'utensile. In questo modo si risparmia tempo di lavorazione e si riduce la quantità di lavoro.
- Tecnologia SMART STEP per un lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai tradizionali maschi combinati
- Foratura delicata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata
Risultati precisi
- Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve
- Fori circolari ad alta precisione come base affidabile per la successiva filettatura per asportazione di truciolo di alta qualità
- Filetto con foro passante a scorrimento libero conforme al calibro e a ISO 2 (6H)
Versatile e durevole
- Adatto per la lavorazione di lamiere e pezzi più spessi
- Consente fori, filetti e svasatura o sbavatura fino a due volte più profondi dei maschi combinati tradizionali: 2 x D invece di 1 x D.
- Adatto per quasi tutti i materiali
- La tecnologia SMART STEP e il materiale di taglio HSCo aumentano la durata utile rispetto ai maschi combinati convenzionali.
Design e confezionamento pratici
- Nuova generazione di codoli con una combinazione di codolo cilindrico e a 3 facce con attacco quadro per una trasmissione della forza ottimale
- Il codolo a 3 facce impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino dai danni.
- Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici)
- Esclusiva WÜRTH
- Adatto solo per filetti in fori passanti
- Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).
- Per l'uso con avvitatori a batteria e trapani portatili, a colonna e verticali.
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per fori passanti in metalli non ferrosi, come alluminio e ottone, e materiali plastici con uno spessore del materiale fino a 2xD Per uso fisso e mobile
- Per la lavorazione di materiali in acciaio fino a 1.000 N/mm² e metallo fuso con uno spessore del materiale fino a 2xD in uso stazionario; per spessori del materiale fino a 1,5xD in uso manuale.
- Per la lavorazione di acciai inossidabili e titanio con uno spessore del materiale fino a 1xD in uso stazionario.
- Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per la filettatura e la svasatura/sbavatura.
- È necessario utilizzare una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Accertarsi di lavorare in linea retta. Evitare l'inclinazione a tutti i costi: rischio di rottura dell'utensile!
- Prima dell'inversione del maschio combinato, assicurarsi di rimuovere tutti i filetti dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.