Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 6
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect esagonali per avvitatori e avvitatori a impulsi, 9 pz

Versione extra corta con geometria della punta a forare a gradini irregolare e rivestimento per quasi tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massimo comfort


  • Per l'uso con avvitatori a impulsi per un lavoro ancora più veloce e sicuro, poiché non richiede coppia motrice e quindi nessuno sforzo eccessivo sul polso.

  • Versione extra corta, simile a DIN 1897, per la massima stabilità e robustezza

  • Geometria della punta SMART STEP in attesa di brevetto con passo estremamente irregolare per la perforazione con forza minima e guida perfetta dell'utensile


Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect


  • Fino a 8 volte superiore rispetto alla nostra punta a forare SMART STEP EU+ HSCo non rivestita

  • Durata fino a 35 volte superiore rispetto alle tradizionali punte a impulsi HSS con rivestimento


Massima velocità


  • Fino a 2 volte più veloce delle punte elicoidali simili con geometria della punta tradizionale, adatte per l'uso con avvitatori a impulsi


Massima precisione


  • Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature

  • Foratura precisa senza perdere la centratura, semplice foratura o ampliamento di un foro esistente


Massima flessibilità d'uso


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna e verticali


Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E


  • Molatura da materiale pieno per la massima concentricità possibile e precisione dimensionale

  • Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino

  • Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi

  • Uscita dal foro senza impuntamenti


Esclusiva WÜRTH



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura della punta elicoidale.

  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante (vedere dimensione l3).

  • L'innovativa geometria della punta esegue la foratura passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.

  • La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante. Ciò è fortemente consigliato, soprattutto se si utilizza un avvitatore ad impulsi e durante la foratura di acciaio inossidabile e alluminio.