Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz
Punta elicoidale in acciaio robusta ed economica per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm². Disponibile in cassetta ORSY.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata resistenza alla rottura grazie al processo di fabbricazione privo di trucioli
- Ideale per l'uso in cantieri e in applicazioni di fissaggio senza requisiti di alta precisione
- Design robusto e durevole
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e un ridotto accumulo di depositi di materiale
- Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.