Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 1
 -  - 2
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Punte a forare di precisione per acciaio, per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa, in cassetta ORSY compatta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte a forare tradizionali, per un avanzamento più rapido del lavoro e un metodo di lavorazione più delicato grazie all'assottigliamento incrociato del setto ottimizzato

  • Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve, grazie alla punta divisa ottimizzata

  • Ideale per fori di carotaggio

  • Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati

  • Superficie vaporizzata per una buona adesione dei lubrorefrigeranti e un ridotto accumulo di depositi di materiale

  • Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura