Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 1
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 2
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 3
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 4
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 5
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 6
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 7
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10 pezzi

Punta elicoidale SMART STEP originale con passo irregolare in attesa di brevetto (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari. Disponibile in cassetta ORSY.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gradini estremamente irregolari (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della foratura fino al 15% più veloce


Fori circolari precisi in un'ampia gamma di materiali


  • Nessun rischio di lacerazione o scheggiatura di legno, materiale plastico o acrilico


Foratura estremamente confortevole


  • Foratura a punti precisa senza scentratura

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Possibilità di foratura ad angolo

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiali a parete sottile

  • Uscita del foro priva di bave

  • Ideale per l'estrazione di rivetti e prigionieri


Perforazione notevolmente più rapida con meno sforzo


  • Rispetto alle tradizionali punte elicoidali HSS.


Gambo a 3 lati piatti (diam. a partire da 4 mm)


  • Assenza di slittamento nel mandrino per un lavoro più rapido e comodo

  • Trasferimento ottimale della forza.

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo per il serraggio e il disinnesto del mandrino


Cassetta del sistema di nuova concezione adatta al sistema ORSY


  • Include 10 punte a forare con diametro interno compreso tra 1,0 mm e 10,0 mm.

  • Funzione di inclinazione per una facile rimozione della punta elicoidale.

  • Soluzione compatta e salva-spazio


Esclusiva WÜRTH

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante (vedere dimensione l3).

  • L'innovativa geometria della punta esegue la foratura passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così una rimozione ottimale dei trucioli. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.

  • La durata utile può essere notevolmente aumentata utilizzando una quantità sufficiente di fluido lubrorefrigerante.