Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 1
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 2
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 3
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 4
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 5
Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento bussole 1/4" roll-stop, limited edition 33 pezzi

Assortimento di alta qualità con 33 pezzi per garantire un lavoro sicuro e prevenire il rotolamenteo delle bussole.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dotazione di base completo


  • Assortimento da 1/4 di pollice composto da 33 pezzi, ideale come dotazione di base per officine e utilizzo mobile.

  • Termoformato in gommaspugna con finitura effetto fibra di carbonio per una migliore stabilità e facilità di pulizia


Funzione anti-rotolamento


  • Le superfici di contatto esterne su bussole, prolunghe e snodi cardanici ne impediscono il rotolamento sulla superficie di lavoro.


Blocco di sicurezza con funzione di espulsione


  • Previene il rilascio involontario di inserti e bussole.

  • Rilascio semplice e controllato tramite la funzione di espulsione


Snodo cardanico per aree difficili da raggiungere


  • Gli adattatori snodati consentono operazioni flessibili anche in presenza di ostacoli e per collegamenti a vite difficili da raggiungere.


Utensile di qualità professionale ZEBRA



Contenuto


  • 1 leva a cricchetto*

  • 1 cacciavite con attacco 1/4 porta bussole

  • 1 prolunga, 100 mm*

  • 1 prolunga, 150 mm*

  • 1 snodo cardanico portabussole, 1/4 poll.*

  • 1 snodo cardanico porta inserti 1/4*

  • 12 bussole con forma anti-rotolamento nelle misure 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 15 inserti: a taglio 5,5, TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, PH1, PH2, PH3, esagono incassato 3, 4, 5, 6 mm

*Blocco di sicurezza con funzione di espulsione