Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento bussole 1/4, RW Edition 23 pezzi
Assortimento bussole, inserti e cricchetto di alta qualità con 23 pz per una varietà di applicazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attrezzatura pratica di base di alta qualità per l'officina e per l'uso fuori sede
- Box e cricchetto firmati Reinhold Würth
- Termoformato in gommaspugna con finitura effetto fibra di carbonio per una migliore stabilità e facilità di pulizia
- Cricchetto, bussole e prolunga in acciaio al cromo-vanadio/acciaio al cromo-molibdeno con superficie cromata nera di alta qualità
Roll stop
- Il profilo esterno delle bussole e della prolunga impedisce il rotolamento
Contenuto
- 1 cricchetto con firma Reinhold Würth
- 1 prolunga per inserti
- 6 chiavi a bussola da 1/4 poll. "Roll-stop" esagonali metriche da 6, 8, 10, 11, 12 e 13 mm
- Raccordo porta bussola da 1/4 di poll.
- 14 inserti: a taglio 5,5; a croce PH1, PH2, PZ1, PZ2; TX10, 15, 20, 25, 30; ad esagono incassato 3, 4, 5 e 6 mm
Utensile di qualità professionale ZEBRA
Ideale nella meccanica di precisione, nell'elettronica, nella costruzione di modellini, nell'assemblaggio di mobili, nelle riparazioni domestiche e per lavori di manutenzione su biciclette e motociclette.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.