Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi combinati HSCo Multi Performance M3-M10 6 pz
Maschio combinato di alta qualità per la foratura precisa, la filettatura e la svasatura/sbavatura in un'unica operazione, ora anche per pezzi più spessi, con uno spessore del materiale fino a 2xD, e per quasi tutti i materiali, come gli acciai convenzionali, gli acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai termoresistenti e fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
3 operazioni in 1: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
Il primo maschio combinato, adatto per pezzi più spessi, oltre alla lavorazione della lamiera
Consente la foratura a doppia profondità, il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)
Il primo maschio combinato non limitato a materiali con resistenza fino a 600 N/mm², ma adatto per quasi tutti i materiali
Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione
Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali
Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione
Lavoro molto veloce e preciso
Punta elicoidale con geometria Speed
Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
Angolo della punta elicoidale di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato
Nuova generazione di gambi con una combinazione di gambi poligonali e cilindrici con attacco quadro
Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione delle forze ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Non sono possibili svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991)!
- Per l'uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e verticali.
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre drasticamente la velocità di rotazione per la filettatura e la svasatura/sbavatura. I valori di taglio consigliati, a seconda del materiale e del diametro dell'utensile, sono disponibili nella panoramica dei valori di taglio inclusa nel negozio online.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.