Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 13 versioni trovati
NBR 70, diametro 3-24 mm
In pollici
O-ring, pollici, NBR 70, (2,9-23,4), 1050 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring, pollici, NBR 70, 440 pezzi in valigetta 4,4.1.
Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-ring, misure metriche, NBR 70, diametro 25-42 mm, 330 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 3-24 mm
O-ring, pollici, NBR 70 (25-43.82)
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 25-42 MM
Metrici
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.