Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussole da 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll. Assortimento con 77 pezzi
Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate in valigetta robusta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento in valigia di plastica, 77 pz
- Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate
- Cassetta in plastica robusta con manico e chiusura a scatto
- Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Perfetto per molte applicazioni pratiche
- TX IP: coperchio dell'alloggiamento della cinghia di distribuzione, cambio, motore in generale, ecc.
- TX IPR: pompe plug-in di sistemi pompa-linea-ugello, misuratori della portata, unità immobiliser del motore EWS3, pompe di iniezione, generatori, ecc.
- TX Plus: volani, fissaggi frizione, ecc.
- Altri tipi di viti: TX esterno, TX con e senza foro
- Con vari attacchi: 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll.
- Ampia possibilità di avvitamenti
Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Acciaio al cromo-vanadio
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.