Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola 1/4",3/8",1/2", TX 77 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola 1/4",3/8",1/2", TX 77 pz

Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate in valigetta robusta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ampio assortimento in valigia di plastica, 77 pz


  • Ampio assortimento di bussole TX nelle varie varianti più usate

  • Cassetta in plastica robusta con manico e chiusura a scatto

  • Gli utensili fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Perfetto per molte applicazioni pratiche


  • TX IP: coperchio dell'alloggiamento della cinghia di distribuzione, cambio, motore in generale, ecc.

  • TX IPR: pompe plug-in di sistemi pompa-linea-ugello, misuratori della portata, unità immobiliser del motore EWS3, pompe di iniezione, generatori, ecc.

  • TX Plus: volani, fissaggi frizione, ecc.

  • Altri tipi di viti: TX esterno, TX con e senza foro

  • Con vari attacchi: 1/4 poll., 3/8 poll. e 1/2 poll.

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120



Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Acciaio al cromo-vanadio

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.