Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA® con bocca poligonale incurvata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica serie di 21 chiavi combinate metriche con bocca poligonale incurvata
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate
- Il lato anello con curvatura di 10° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave
Design conforme allo standard
- L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318/7738 per utensile per avvitamento
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.