Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate con testa incurvata, misure metriche 21 pz
Serie chiavi combinate con testa incurvata, misure metriche 21 pz - 1
Serie chiavi combinate con testa incurvata, misure metriche 21 pz - 2
Serie chiavi combinate con testa incurvata, misure metriche 21 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate con testa incurvata, misure metriche 21 pz

Utensile di qualità professionale ZEBRA con testa ad anello incurvata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratica serie di 21 chiavi combinate metriche con bocca poligonale incurvata


  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate

  • Il lato anello con curvatura di 10° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave


Design conforme allo standard


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318/7738 per utensile per avvitamento


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio