Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Asta appendiabiti, accessori interni

Nella nostra gamma di ferramenta per mobili, sono presenti numerosi modelli di tubi appendiabiti. Grazie alla loro struttura robusta e diverse opzioni di montaggio, i tubi appendiabiti facilitano il rapido accesso agli indumenti e ottimizzano l'efficienza dell'area di lavoro.

Domande frequenti sui tubi appendiabiti

Quali materiali vengono utilizzati per i tubi appendiabiti?

I tubi appendiabiti sono generalmente realizzati in materiali metallici, come l'acciaio o l'alluminio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Alcuni modelli possono presentare rivestimenti specifici, come nichelato o ottone, per migliorare l'aspetto estetico e la robustezza contro la corrosione.

Come si monta un tubo appendiabiti?

Il montaggio di un tubo appendiabiti è un processo semplice. Generalmente, si se inserisce il tubo orizzontalmente tra due supporti solidi fissati a parete. È importante assicurarsi che i supporti siano installati ad un’altezza adeguata in base alle necessità specifiche, in modo da garantire un utilizzo ottimale dello spazio. Per tubi più lunghi, potrebbe essere necessario utilizzare supporti intermedi per garantire stabilità.

Qual è la differenza tra un tubo appendiabiti ovale e uno rettangolare?

La principale differenza tra i tubi appendiabiti ovali e rettangolari riguarda la forma e l’aspetto. I tubi ovali tendono a offrire un look più moderno e elegante, mentre i tubi rettangolari possono fornire maggiore superficie di contatto con i supporti, risultando più adatti a determinati spazi di lavoro e armadi. Entrambi i design offrono vantaggi distintivi a seconda delle esigenze di utilizzo.

Prodotti Würth della gamma

Nella gamma di tubi appendiabiti, possiamo trovare diverse varianti, ognuna progettata per rispondere a specifiche esigenze di utilizzo. Il tubo rettangolare per mobile è un'ottima scelta per chi cerca una soluzione robusta e versatile, caratterizzata da una sezione di 30x8 mm e una lunghezza di 3 metri, ideale per l'organizzazione di armadi professionali. Inoltre, il tubo per armadio ovale, con una saldatura senza giunture e una lunghezza di 1.200 mm, offre un supporto eccellente per le aste appendiabiti, mentre il tubo per armadio appendiabiti in ottone da 25 mm di diametro combina eleganza ed estetica con una notevole durata, perfetto per ambienti dove l’aspetto visivo è importante.

Accessori e altri prodotti utili

Per un utilizzo completo e ottimale dei tubi appendiabiti, è consigliabile considerare alcuni accessori utili. Ad esempio, i supporti per tubi sono essenziali per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Inoltre, è utile considerare l'impiego di sistemi di illuminazione da incasso per rendere gli armadi e le aree di esposizione più funzionali e accattivanti.