Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo per armadio ovale
Tubo per armadio ovale - 1
Tubo per armadio ovale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo per armadio ovale

Saldata e/o arrotolata, con giunture ben chiuse

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Robusta asta appendiabiti per il sezionamento dell'appendiabiti alle dimensioni richieste

  • Rivestimenti protettivi di alta qualità

  • Test di carico in conformità alla norma DIN EN 68890 a 400 N per metro


Larghezza massima non supportata (tubi saldati) in base al test di carico:


  • Spessore del materiale 0,6 mm = 1150 mm

  • Spessore del materiale 0,8 mm = 1250 mm

  • Spessore del materiale 1,0 mm = 1300 mm

  • Spessore del materiale 1,5 mm = 1500 mm

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.