Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'attivatore accelera la velocità di indurimento degli adesivi istantanei e può essere applicato prima dell'applicazione dell'adesivo per un indurimento più rapido o dopo il processo di incollaggio per indurire in modo sicuro l'adesivo in eccesso e garantire rapidamente una superficie asciutta al tatto.
Proprietà
- Senza DMPT
- Accelera l’indurimento dell'adesivo indipendentemente dai materiali utilizzati
Spruzzare l'attivatore su una delle due superfici adesive a una distanza di circa 20 cm. Se utilizzato su materiali plastici, si consiglia di verificare la compatibilità in un'area non visibile. L'uso dell'attivatore può ridurre la resistenza finale dell'adesivo utilizzato di circa il 20% rispetto ai valori ideali.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza. Prima di ogni applicazione, eseguire i propri test. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi. Fare riferimento alla scheda tecnica.
L'indurimento accelerato degli adesivi istantanei è consigliato se:
- i risultati di lavoro devono essere affidabili entro pochi secondi.
- vengono utilizzati materiali inerti o porosi, come metalli, legno, ceramica, ecc.
- sono presenti spazi ampi che prolungano il tempo di indurimento.
Applicare l'attivatore su un lato prima di applicare l'adesivo. La distanza minima consigliata per la nebulizzazione è di 20 cm. Dosare con cautela, in quanto le dosi eccessive possono portare a una riduzione della resistenza finale. Prima dell'unione, l'attivatore deve evaporare completamente. Quando si incollano materiali diversi, applicare preferibilmente l'attivatore sul substrato più poroso. Premere le parti unite per 10 - 15 secondi. Applicare l'attivatore sul giunto adesivo per far indurire l'adesivo in eccesso. La superficie è asciutta al tatto dopo 10 - 15 secondi. L’indurimento completo dipende dallo spessore dello strato adesivo. Per le materie plastiche, eseguire prima un test di compatibilità in un’area non visibile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.