Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll. H

Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • La robusta carcassa in alluminio garantisce un dispositivo ben bilanciato con una distribuzione ottimale del peso.

  • Molto pratico e facile da usare, estremamente resistente e quasi privo di vibrazioni per lavorare comodamente anche per periodi prolungati

  • L'impugnatura dal design ergonomico con rivestimento in gomma e l'impugnatura aggiuntiva girevole a 360° assicurano un lavoro ergonomicamente ottimale e confortevole in qualsiasi posizione.

  • La commutazione destra/sinistra facile da usare e il grilletto regolabile consentono un funzionamento preciso e confortevole.

  • Meccanismo battente con perno ad alte prestazioni in un sistema in bagno d'olio con robusto motore a sei palette per prestazioni ottimali e una lunga durata
Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non hanno impostazioni di coppia. Gli avvitamenti che richiedono una coppia specifica devono essere controllati con uno strumento di misurazione della coppia dopo il serraggio con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco).

  • Se utilizzato regolarmente, l'elettroutensile deve essere lubrificato leggermente con olio ogni giorno mediante la mandata di aria compressa. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.

  • Nipplo a innesto non incluso