Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
17 articoli con 34 versioni trovati
Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Trapano avvitatore a batteria estremamente compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento generiche
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per luso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Avvitatore a batteria più compatto ed estremamente versatile grazie alle cinque opzioni disponibili. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Trapano/avvitatore a batteria estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per operazioni di avvitamento e foratura leggere e medie, fornito in una robusta borsa portautensili con molto spazio.
Trapano/avvitatore a batteria a edizione limitata estremamente compatto e potente con sistema di cambio rapido M-CLICK per attività di avvitamento e foratura leggere e medie
Trapano avvitatore a batteria da 18 volt compatto e potente per applicazioni di foratura e avvitamento moderate
Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per attività di avvitamento e foratura di media intensità, disponibile in Special Edition limitata
Trapano avvitatore estremamente potente e maneggevole alimentato a batteria progettato specificamente per le applicazioni più difficili nei cantieri.
Trapano avvitatore compatto e leggero con batteria agli ioni di litio da 14 V. Per lavori leggeri e medi di foratura e avvitamento
Trapano avvitatore a batteria agli ioni di litio potente e leggero per lavori leggeri di foratura e avvitamento
Trapano avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 10,8 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.
Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Trapano avvitatore a batteria molto potente e maneggevole, appositamente progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili, con una coppia di 140 Nm