Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro PRO WUS 2
Banco da lavoro PRO WUS 2 - 1
Banco da lavoro PRO WUS 2 - 2
Banco da lavoro PRO WUS 2 - 3
Banco da lavoro PRO WUS 2 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro PRO WUS 2

Banco da lavoro robusto con due armadietti sottobanco PRO per riporre utensili e altri materiali da lavoro.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 437 x 587 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Bordi con sedi fessurate e base forata per l'inserimento del materiale di divisione


Vantaggi della serie PRO:


  • Ampia gamma di modelli per l'adattamento individuale alle proprie esigenze

  • Scelta di 4 colori RAL per i frontali

  • Serrature compatibili con chiavi passepartout

  • Portata totale: 800 kg con distribuzione uniforme del carico
Indicazione

I banchi da lavoro e i piani da lavoro della serie Pro sono forniti pre-assemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.