Barre spezzoni e piastre filettate di tutte le misure
La barra filettata trova impiego in molteplici settori professionali ed è quindi un elemento che si rivela indispensabile per l'ancoraggio strutturale. Le barre filettate in acciaio inossidabile, per esempio, possono essere utilizzate come ancoranti per le linee vita e trovare impiego anche nel settore delll'edilizia civile e della realizzazione di infrastrutture. Si possono trovare un'ampia gamma di barre con filettatura metrica standard ISO in diversi materiali e con differenti forme. Oltre a quelle particolarmente performanti in acciaio inossidabile A2 e A4, sono disponibili anche barre filettate in ottone grezzo e in poliammide, resistenti a temperature che vanno da -40° C a 150°C e a una tensione di 65 N/mm2.
Si possono trovare anche barre con filettatura trapezoidale, che convertono i movimenti di rotazione in movimenti lineari e trovano impiego per la trasmissione di forze. Sono disponibili anche diverse tipologie di barra filettata a passo fine così come quelle a filetto quadro, per rispondere a qualsiasi esigenza ed impiego specifico. La filettatura metrica delle barre è conforme agli standard ISO, conferendo la garanzia di un prodotto di qualità: è quindi possibile trovare qualsiasi tipologia di barra compatibile per ogni tipo di intervento professionale. Non manca naturalmente anche la piastra filettata in acciaio inossidabile A2 per profilati di tipo 28/15.
Le specifiche delle barre filettate
Scegli le tipologie di barre filettate più indicate per realizzate in diversi materiali e con varie dimensioni e standard di filettatura metrica. Per quanto riguarda il tipo di filettatura per diametro nominale, la gamma è molto ampia e in grado di assecondare qualsiasi esigenza: dalle misure più piccole (M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e così via) fino alla M56. Sono disponibili anche tipologie di barra filettata particolarmente performanti, in acciaio inox A2 e A4 DIN 976 con classe di resistenza 70. La lunghezza delle barre va da un minimo di 1 metro ad un massimo di 3 metri. Tutte le tipologie presenti rispettano la normativa DIN 976 e sono quindi compatibili con la maggior parte degli elementi strutturali impiegati.
Se hai difficoltà a trovare misure specifiche finalmente si può ordinare tutto il materiale online e riceverlo nel giro di 24/48 ore direttamente nel luogo indicato. La gamma di barre filettate, così come di spezzoni e piastre è ampissima: è quindi possibile ordinare tutto il materiale che serve per portare a termine la propria opera.