Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 1
 -  - 2
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 3
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 4
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 5
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 6
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 7
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 8
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT

Il pacco batteria agli ioni di litio da 18 V, compatto, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Prestazioni migliorate: L'alloggiamento ottimizzato e la nuova disposizione delle celle del pacco batteria M-CUBE W-CONNECT consentono una dissipazione ottimale del calore, che garantisce una lunga durata e un utilizzo ottimale della potenza nelle applicazioni ad alte prestazioni

  • Tecnologia delle celle: Utilizziamo celle agli ioni di litio moderne, potenti e robuste. Ideale per un uso professionale esigente

  • Stabile: Il telaio integrato e stabile circonda le celle e garantisce un'aderenza perfetta e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo così il pacco batteria dal surriscaldamento e dagli urti. I componenti morbidi proteggono il pacco batteria da eventuali danni in caso di caduta e riducono al minimo il rischio di graffiare le superfici delicate

  • Manipolazione migliorata: L'elemento di bloccaggio e le superfici di presa ottimizzate facilitano l'inserimento e la rimozione del pacco batteria dall'utensile elettrico

  • Indicatore di carica: Maggiore facilità d'uso e utilizzo più efficiente del pacco batteria grazie al chiaro indicatore dello stato di carica

  • Compatibilità: La batteria M-CUBE W-CONNECT da 18 V è compatibile con tutti gli utensili a batteria M-CUBE da 18 V, nuovi e precedenti


Compatibile con W-CONNECT


Il pacco batteria M-CUBE W-CONNECT è dotato di una connessione per il modulo WCM-BT, che collega in rete i dispositivi per facilitare la gestione delle risorse.

Area di applicazione