Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT
Il pacco batterie più potente e di lunga durata della famiglia M-CUBE. Il pacco batteria agli ioni di litio da 18 V, compatto, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Prestazioni migliorate: l'alloggiamento ottimizzato e la nuova disposizione delle celle del pacco batteria M-CUBE W-CONNECT consentono una dissipazione ottimale del calore, che garantisce una lunga durata e un utilizzo ottimale della potenza nelle applicazioni ad alte prestazioni.
- Fino al 60% di autonomia e durata utile in più rispetto al pacco batteria da 5 Ah
- Prestazioni superiori anche nelle applicazioni più gravose grazie al modello celle 21.700 e alla dissipazione del calore ottimizzata
- Tecnologia delle celle: utilizziamo celle agli ioni di litio moderne, potenti e robuste. Ideale per un uso professionale esigente
- Stabile: il telaio integrato e stabile circonda le celle e garantisce un'aderenza perfetta e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo così il pacco batteria dal surriscaldamento e dagli urti.
I componenti morbidi proteggono il pacco batteria da eventuali danni in caso di caduta e riducono al minimo il rischio di graffiare le superfici delicate. - Manipolazione migliorata: l’elemento di bloccaggio ottimizzato e le superfici di presa facilitano l’inserimento e la rimozione del pacco batteria dall’utensile elettrico.
- Indicatore di carica: maggiore facilità d'uso e utilizzo più efficiente del pacco batteria grazie al chiaro indicatore dello stato di carica
- Compatibilità: la batteria M-CUBE W-CONNECT da 18 V è compatibile con tutti gli utensili a batteria M-CUBE da 18 V, nuovi e precedenti.
Compatibile con W-CONNECT
Il pacco batterie M‑CUBE W‑CONNECT è dotato di un alloggio per il modulo WCM‑BT, che collega i dispositivi e semplifica la gestione delle risorse.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.