Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Batteria elettrica, camion

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Batteria elettrica, camion

Batteria per camion

La batteria per camion è un elemento essenziale per permettere la movimentazione del veicolo, che sia un camion o che sia comunque in generale un mezzo commerciale. Poter contare sulla sicurezza che la batteria per autocarri o che le batterie per mezzi pesanti siano in buone condizioni è molto importante. Infatti in questo modo si può evitare di ritrovarsi fermi nei momenti sbagliati. Fondamentale è anche la scelta della batteria, perché le apparecchiature elettriche per veicolo devono essere sempre scelte della giusta potenza e di ottima qualità. Inoltre per quanto riguarda la batteria di avviamento dei veicoli commerciali è essenziale che venga fatta una manutenzione periodica ed eventualmente sostituirla, quando si hanno dei segnali di malfunzionamento. Ma come fare a scegliere una batteria giusta per quanto riguarda i camion e i veicoli commerciali di grosse dimensioni in generale?

Batteria per camion: le tipologie a disposizione

Per quanto riguarda le batterie per camion esistono a disposizione diverse tipologie, che differiscono per la loro potenza. Per esempio possiamo decidere di acquistare una batteria per camion da 12v, una da 225 ah o una da 180 ah, considerando anche la capacità di riserva che hanno questi elementi. Infatti non bisogna mai dimenticare che i veicoli commerciali hanno bisogno anche di una certa potenza in avviamento. Ecco perché è essenziale guardare gli ampere, che sono indicati dalla sigla ah, e poi anche lo spunto, indicato dalla sigla en. Quest'ultimo dato è davvero molto significativo, perché aiuta a comprendere la potenza di avviamento. Più lo spunto è alto, meglio si avvierà il mezzo. Nella scelta della batteria bisogna considerare anche il voltaggio, indicato dalla sigla v. Per i camion che hanno un consumo di corrente piuttosto rilevante si possono scegliere prodotti appositi, come la batteria di avviamento Duracell Professional HD. Ma come fare a distinguere una buona batteria? Sicuramente, oltre a guardare le caratteristiche che abbiamo nominato precedentemente, è meglio affidarsi ad un professionista che vende batterie di qualità, anche per assicurarsi sulla loro durata, la cui situazione dipende da molte variabili, anche da quanto per esempio vengono sfruttate le batterie del camion nel corso del tempo.

Staccabatterie per camion

Infine consideriamo l'importanza dello staccabatterie. Lo staccabatterie per camion si avvale di elementi importanti, come l'interruttore staccabatteria per camion, che deve essere sempre tenuto presente nel momento in cui si effettua la scelta di un elemento di avviamento per i veicoli commerciali.