Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 13 versioni trovati
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante luso se collegata allalimentazione di rete (C). Sistema DUAL 2-in-1. Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete).
Lampada da lavoro LED ricaricabile, piccola ma potente, in grado di resistere ad polvere e acqua con livello di protezione IP67
Sorgente luminosa a intensità regolabile continua e sistema di batteria intercambiabile
Lampada da lavoro ricaricabile a LED con design esclusivo Würth con due intensità luminose e collegamento USB.
Lampada diurna (funzione ALL DAYLIGHT) con scelta tra cinque diverse temperature di colore, dal bianco caldo (2500 K) per superfici chiare al bianco freddo (6500 K) per superfici scure.
La lampada ricaricabile (R) può essere ricaricata quando collegata alla rete (CA) Cinque diverse temperature di colore, adatta per quasi tutte le operazioni/applicazioni
Ideal for all mobile lighting applications
Linnovativa lampada a clip risolve problemi e consente di illuminare i punti in cui lutente ne ha bisogno. Per unarea di lavoro diretto sempre ben illuminata
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante luso se collegata allalimentazione di rete (CA). 5 intensità luminose: 175-3500 lumen
Lampada da lavoro a LED ricaricabile
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante luso se collegata allalimentazione di rete (CA). Illuminazione a 5 livelli: 200-4000 lumen
Sorgenti luminose a intensità regolabile (10-100%): Luce con fascio a faretto da 150 a 1.500 lumen, faretto da 50 a 500 lumen
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
La lampada ricaricabile (R) può essere caricata durante l'uso se collegata all'alimentazione di rete (C). Sistema DUAL 2-in-1. Alimentabile con o senza cavo (collegamento di rete).