Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccole filettate per legno

I prodotti più popolari nella categoria Boccole filettate per legno

Boccole filettate per legno per fissaggi sicuri

Le boccole filettate per legno rappresentano una soluzione essenziale per artigiani e professionisti dell’industria che necessitano di fissaggi resistenti e duraturi. Grazie alla loro struttura, questi componenti garantiscono un’ottima tenuta in diversi tipi di legno, rendendoli indispensabili per lavori di precisione o applicazioni ad alta sollecitazione.

Che si tratti di inserti filettati per legno o di boccole autofilettanti per legno, ogni prodotto è progettato per offrire stabilità e sicurezza, ottimizzando il risultato finale dei progetti artigianali o industriali. Vediamo più nel dettaglio le loro caratteristiche e i loro impieghi.

Che cosa sono e come funzionano le boccole filettate per legno?

Le boccole filettate per legno, anche note come bussole filettate per legno, sono piccoli componenti metallici dotati di filettature interne ed esterne. Questi elementi sono progettati per essere avvitati nel legno, creando una base filettata stabile che permette il fissaggio di viti o bulloni.

Un esempio pratico è rappresentato dalla bussola filettata con ribasso M6, che offre una base solida grazie alla parte ribassata priva di filetto esterno. Questo tipo di boccola garantisce una presa sicura e può essere utilizzato con strumenti manuali o elettrici, a seconda delle esigenze.

A cosa servono le boccole filettate per legno?

Lo scopo principale di una boccola filettata per legno è quello di creare un punto di ancoraggio robusto all'interno del materiale ligneo. Questo le rende ideali per applicazioni che richiedono:

  • Resistenza al carico, per supportare elementi pesanti.
  • Smontabilità, consentendo di rimuovere e riutilizzare i fissaggi senza danneggiare il legno.
  • Durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Queste caratteristiche rendono le boccole filettate m8 per legno, come la bussola filettata SK con esagono incassato M8, perfette per mobili, strutture portanti e applicazioni industriali.

Come installare correttamente le boccole filettate?

Per un’installazione corretta delle bussole filettate per legno, è necessario:

  • Preparare un foro guida nel legno, il cui diametro dipende dalla dimensione della boccola scelta.
  • Inserire la boccola utilizzando strumenti appropriati, come chiavi a brugola o utensili elettrici per i modelli con esagono incassato.
  • Assicurarsi che la flangia di sicurezza sia a filo con la superficie del legno, per garantire una tenuta ottimale.

Un esempio è la bussola filettata tipo B con intaglio M5, che permette un avvitamento rapido e sicuro anche in legni duri.

Materiali e dimensioni delle boccole filettate per legno

Le inserti filettati per legno sono realizzati in materiali resistenti come ottone o acciaio, garantendo durabilità e resistenza alla corrosione. Sono disponibili in diverse dimensioni, come le boccole filettate per legno m10, ideali per applicazioni industriali, o le boccole filettate per legno m4, perfette per progetti di piccole dimensioni.

Questa varietà permette di scegliere il prodotto più adatto in base al tipo di legno e al carico previsto, assicurando un fissaggio sicuro e stabile in ogni situazione.

Accessori utili per l’installazione delle boccole filettate

Per installare le boccole filettate per legno in modo efficiente, è utile dotarsi di alcuni strumenti specifici, come:

Questi accessori, combinati con la scelta delle giuste bussole filettate per legno, garantiscono risultati professionali in ogni progetto.