Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di bussole rinforzate universali da 1/2 poll. 4 pz
Kit di bussole rinforzate universali da 1/2 poll. 4 pz - 1
Kit di bussole rinforzate universali da 1/2 poll. 4 pz - 2
Kit di bussole rinforzate universali da 1/2 poll. 4 pz - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di bussole rinforzate universali da 1/2 poll. 4 pz

Per allentare e serrare dadi di fissaggio ruote rovinati o stondati e altri collegamenti a vite in profondità, con un profilo innovativo per una presa sicura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Presa antiscivolo su collegamenti a vite rovinati e stondati tramite contatto su superficie, a differenza dei prodotti normalmente disponibili sul mercato con contatti solo su alcuni punti

  • Allenta e stringe le viti che possono essere riutilizzate.

  • Materiale di alta qualità in acciaio al cromo-molibdeno (CrMo) per la massima stabilità

  • Per avvitatori a impulsi con attacco da 1/2 poll.

  • Con boccola di protezione girevole per la protezione di superfici delicate

  • Per profilo esagonale, ottagonale, poligonale, TX esterno, XZN, a stella (ad esempio, MB, Kia e Hyundai) e altri profili speciali

  • Contenuto: 1 bussola per ciascuna misura chiave: 17, 19, 21, 22 mm