Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie 12/24 V Ultra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie 12/24 V Ultra

Potente e robusto caricabatterie carrellato multifunzione professionale dedicato all’elettrauto professionista, per batterie di avviamento da 12 V e 24 V con una corrente di carica massima di 70 A. Dotato anche di programma specifico per aiuto parziale all’avviamento veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Offre quattro modalità di funzionamento: Carica, alimentazione, aiuto all'avviamento d'emergenza e desolfatazione

  • Adatto per tutte le batterie da 12 V e 24 V a liquido e per sistema Start & Stop con una capacità da 4 Ah a 700 Ah

  • Adatto per motocicli, automobili, camion, autobus, veicoli agricoli, ecc.

  • Funzione aiuto all'avviamento d'emergenza attivabile anche tramite un pulsante del telecomando, fornisce fino a 450 A

  • Selezione della potenza di carica manuale o regolazione individuale tramite la manopola

  • Ciclo di ricarica intelligente a 10 stadi per una carica della batteria il più delicata possibile

  • Pannello di controllo illuminato e di facile lettura con display digitale per informare l'utente di tutte le impostazioni e dei dati relativi alla tensione/corrente di carica

  • Protezione contro cortocircuiti, sovratensione, scintille e inversione di polarità e spegnimento automatico di sicurezza per adeguati livelli di sicurezza

  • Robusto e flessibile grazie al supporto per cavi e pinze, al sistema di aggancio rapido, all'alloggiamento in metallo, alle ruote in gomma e materiale plastico e alla maniglia per trasporto