Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Combinazione caricabatterie/aiuto all'avviamento 12/24 V Ultra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Combinazione caricabatterie/aiuto all'avviamento 12/24 V Ultra

Caricabatterie multifunzione potente e robusto per batterie di avviamento da 12 V e 24 V con una corrente di carica massima di 70 A. Dotato anche di funzione di aiuto all'avviamento del veicolo per batterie completamente scariche

  • Caratteristiche di carica: Caratteristica di carica completamente automatica a 7 livelli
  • Classe di protezione IP: IP 20
  • Lunghezza cavo: 195 cm
  • Terminali di ricarica massimo isolamento: Sì
  • Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti): 195 cm
  • Sezione trasversale cavo: 25 mm²
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 33 x 40 x 95 cm
  • Peso prodotto (per pezzo): 28520 g
  • Protezione contro inversione polarità: Sì
  • Marchio di omologazione: CE