Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Combinazione caricabatterie/aiuto all'avviamento 12/24 V Ultra
Caricabatterie multifunzione potente e robusto per batterie di avviamento da 12 V e 24 V con una corrente di carica massima di 70 A. Dotato anche di funzione di aiuto all'avviamento del veicolo per batterie completamente scariche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Offre quattro modalità di funzionamento: Carica, alimentazione, aiuto all'avviamento d'emergenza e desolfatazione
- Adatto per tutte le batterie da 12 V e 24 V a liquido e per sistema Start & Stop con una capacità da 4 Ah a 700 Ah
- Adatto per motocicli, automobili, camion, autobus, veicoli agricoli, ecc.
- Funzione aiuto all'avviamento d'emergenza attivabile anche tramite un pulsante del telecomando, fornisce fino a 450 A
- Selezione della potenza di carica manuale o regolazione individuale tramite la manopola
- Ciclo di ricarica intelligente a 10 stadi per una carica della batteria il più delicata possibile
- Pannello di controllo illuminato e di facile lettura con display digitale per informare l'utente di tutte le impostazioni e dei dati relativi alla tensione/corrente di carica
- Protezione contro cortocircuiti, sovratensione, scintille e inversione di polarità e spegnimento automatico di sicurezza per adeguati livelli di sicurezza
- Robusto e flessibile grazie al supporto per cavi e pinze, al sistema di aggancio rapido, all'alloggiamento in metallo, alle ruote in gomma e materiale plastico e alla maniglia per trasporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.