Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie
Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie - 1
Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie - 2
Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie - 3
Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Caricabatterie 12 V/120 A Potente caricabatterie da 12 V per la diagnostica professionale e la manutenzione delle batterie

Caricabatterie da 12 V/120 A per diagnostica, manutenzione e ricarica con caratteristiche di ricarica IUoU, compatibile con batterie al litio e cavo da 5 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Prestazioni, versatilità e design


  • Eroga fino a 120 A di corrente di carica con tecnologia inverter all'avanguardia

  • Compatibile con batterie al piombo-acido da 12 V (gel, AGM, liquido, calcio) e litio (ioni di litio, LiFePO₄)

  • Supporta capacità della batteria da 5 Ah a 1500 Ah

  • Tensione variabile: Tensione di alimentazione CA 85-265 V

  • Curva di carica completamente automatica in otto stadi (piombo) o nove stadi (litio) per la massima durata della batteria


Quattro modalità operative


  • Carica: veloce e sicura per tutti i tipi di batteria

  • Diagnostica: tensione stabile durante la diagnostica del veicolo

  • Salone showroom: compensazione della corrente quando si utilizzano accessori elettrici

  • Test: controllo delle condizioni della batteria, dell'impianto di avviamento e dell'alternatore


Memorizzazione della cronologia e dei profili di carica per report professionali



Sicurezza e affidabilità senza compromessi


  • Protezione integrata contro cortocircuiti, inversione di polarità e surriscaldamento

  • Ripristino automatico SOS per batterie completamente scariche (da 2 V)

  • Design robusto con tamponi ammortizzanti e montaggio a parete opzionale

  • Interfaccia utente intuitiva in 22 lingue