Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Caricabatterie da veicolo VOLTAB GO ALTERNATOR CHARGER
Per caricare la stazione elettrica portatile VOLTAB GO direttamente nel furgone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Caricatore DC-DC che viene collegato direttamente all’alternatore e batteria di avvio del furgone
- Carica in modo automatico e sicuro la stazione elettrica portatile durante la marcia
- E’ compatibile con veicoli con batterie a 12 V e 24 V, inclusi quelli dotati di Smart Alternator (Euro 6 e successivi)
- Mantiene la tensione e la corrente costanti durante tutto il ciclo di ricarica, questo contribuisce ad aumentare la durata e l’affidabilità della stazione elettrica portatile
- Sicuro contro inversione di polarità, sovratensione, sovracorrente, cortocircuito e surriscaldamento
- La sua struttura in alluminio garantisce un’elevata dissipazione del calore e una protezione meccanica ottimale contro urti e vibrazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.