Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 1
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 2
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 3
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 4
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 5
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 6
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 7
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 8
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 9
Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello portautensili ULTIMATE 8.4 con piano di lavoro in acciaio inossidabile

Carrello portautensili per impieghi pesanti manovrabile con superficie antigraffio, diverse varianti di design, perforazioni quadrate laterali e una gamma di accessori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carrello portautensili estremamente efficiente e manovrabile


  • Dimensioni sistema Würth 8.4 per l'allestimento con tutti gli articoli del sistema Würth

  • Pratico volume del cassetto e superficie utile aggiuntiva sulla parte superiore, posteriore e laterale del carrello portautensili

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa


Superficie robusta per impieghi pesanti


  • Superficie di lavoro semplice da pulire

  • Il bordino sul piano di lavoro in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce colature di liquidi.

  • Le guide per le scatole del sistema Würth sui lati della superficie di lavoro mantengono il luogo di lavoro ordinato e organizzato.

  • Superficie di lavoro sostituibile


Carrello portautensili con elevata capacità di carico


  • Capacità di carico totale di 400 kg


Cassetti


  • Pratico volume utilizzabile del cassetto

  • Elevata portata dei cassetti di 35 kg

  • Dimensioni interne in linea con le dimensioni del sistema per alloggiare tutti i termoformati, inserti per vassoi, nonché scatole del sistema Würth, divisori di scomparti, tappetini antiscivolo ecc.


Sistema di chiusura a tre livelli


  • Sistema di chiusura centralizzata con blocco del cilindro sul lato per proteggere la serratura e la chiave da eventuali danni. Il cilindro di bloccaggio è sostituibile e può essere combinato con l'attrezzatura per officina del sistema Würth.

  • Il blocco cassetto impedisce l'apertura accidentale dei cassetti in movimento.

  • La protezione contro gli sganciamenti impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti e riduce quindi il rischio di ribaltamento.

  • La chiusura rapida facilita la chiusura dei cassetti.


Le robuste maniglie ergonomiche e le ruote di alta qualità rendono il carrello portautensili facile da spostare.


La protezione dei bordi elastica ottimizzata su tutti e quattro gli angoli protegge dai danni da impatto.



Le opzioni di montaggio per un'ampia gamma di accessori sul piano di lavoro, sul pannello posteriore e sui pannelli laterali consentono combinazioni perfettamente personalizzate e una pianificazione flessibile e semplice.


  • Il carrello portautensili può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa dell'officina grazie ai vari accessori.

  • È possibile aggiungere cassetti ed elementi organizzativi nelle dimensioni del sistema corrispondenti.

  • Perforazione quadrata sul lato per staffe e ganci

  • Sistema di perforazione sul retro per l'aggiunta di accessori

  • Compatibile con le scatole di sistema Würth System World e con una gamma di ulteriori accessori


Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.