Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro mobile MW
Carrello portautensili estremamente robusto e spazioso per officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Struttura in lamiera d'acciaio
- Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 1260 x 925 x 600 mm
- Carico totale: 450 kg
- Altezza di lavoro: 885 mm
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassetti e sportello
- Ciascun cassetto è dotato di sicurezza contro l'apertura automatica
- Guide a rulli con estrazione parziale, portata fino a 30 kg
- Maniglia laterale robusta
- Ruote in gomma, ruote piroettanti ∅ 125 mm (di cui due con freno), ruote fisse ∅ 125 mm
- Pannello in faggio rosso massiccio, lamellare, incollato, oliato
- Dimensioni del piano di lavoro: 1200 x 25 x 600 mm (L x H x P)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.