Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 1
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 2
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 3
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 4
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 5
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 6
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 7
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 8
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 9
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 10
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 11
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 12
Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Carrello da officina SUPERIOR 12.8 con tappetino in gomma

Carrello da lavoro spazioso e robusto con ampia area utile e fori quadrati sul lato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cassetti con chiusura a tre livelli


  • Il meccanismo di chiusura centrale con serratura a cilindro blocca tutti i cassetti.

  • I cassetti rimangono saldamente chiusi durante il trasporto.

  • Il blocco di protezione contro gli sganciamenti consente l'apertura di un solo cassetto alla volta, proteggendo il carrello dal ribaltamento.

  • I cassetti possono essere sbloccati singolarmente e con una sola mano.


Movimentazione senza sforzo del carrello portautensili


  • Quattro resistenti ruote in gomma (una con freno) per spostare facilmente il carrello direttamente sul luogo di lavoro

  • Impugnatura laterale robusta ed ergonomica per una comoda manovrabilità

  • I cassetti possono essere aperti con una sola mano.

  • Grande capacità di stoccaggio con cassetti profondi per elettroutensili o oggetti ingombranti

  • Ampio vassoio portaoggetti e superficie di lavoro con tappetino in gomma scanalata


Personalizza il tuo sistema con accessori dedicati


  • Inserti in schiuma e vassoi, divisori, scatole di sistema ORSY del mondo delle dimensioni del sistema Würth, divisori di scomparti e tappetini antiscivolo che si adattano perfettamente ai cassetti

  • Pratici supporti aggiuntivi per utensili e minuteria possono essere fissati alle perforazioni quadrate laterali

  • Personalizzabile singolarmente utilizzando la targhetta identificativa


Per un uso prolungato in officina


  • Struttura stabile con portata fino a 750 kg

  • I cassetti con guide a estrazione totale montate su cuscinetti a sfera garantiscono uno scorrimento fluido e silenzioso.

  • Superficie elegante e facile da pulire con rivestimento in polvere di alta qualità e finemente strutturato