Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta portautensili large Würth BOXMASTER: una cassetta per utensili modulare grande e impilabile nel sistema BOXMASTER
Ampia custodia per utensili impilabile con elevata capacità di carico, impugnatura in alluminio e maniglie di sollevamento laterali per una maneggevolezza senza pari. Totalmente compatibile con gli altri moduli Würth BOXMASTER per un sistema di stoccaggio professionale, personalizzabile e impilabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La cassetta portautensili large Würth BOXMASTER è la cassetta per utensili grande e versatile all’interno del sistema modulare BOXMASTER.
- Dimensioni (esterne): 570x411x299 mm
- Peso: 5,37 kg
- Portata massima: 45,4 kg
- Caratteristiche: meccanismo di impilaggio, impugnatura in alluminio sulla parte superiore, maniglie di sollevamento laterali, fermi di blocco in metallo, chiudibile con lucchetto, guida per gli accessori, vassoio per componenti piccoli
Gli utensili e gli accessori illustrati non sono inclusi nel contenuto.
La cassetta portautensili large BOXMASTER Würth è ideale per artigiani, tecnici e installatori che hanno bisogno di una soluzione robusta e versatile per il trasporto e lo stoccaggio degli utensili. L'elevata capacità di carico e la compatibilità con altri moduli BOXMASTER la rendono perfetta per l'uso in cantieri edili, officine e per lavori in cui ci si sposta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.