Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Würth BOXMASTER
Würth BOXMASTER - 1
Würth BOXMASTER - 2
Würth BOXMASTER - 3
Würth BOXMASTER - 4
Würth BOXMASTER - 5
Würth BOXMASTER - 6
Würth BOXMASTER - 7
Würth BOXMASTER - 8
Würth BOXMASTER - 9
Würth BOXMASTER - 10
Würth BOXMASTER - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Würth BOXMASTER

Robusta cassetta portautensili con design modulare innovativo e maneggevolezza intuitiva, ideale per i professionisti che desiderano efficienza e ordine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Würth BOXMASTER è composto da tre parti impilabili:



Cassetta portautensili piccola


  • Dimensioni (esterne): 570x411x167 mm

  • Peso: 3,83 kg

  • Portata massima: 22,7 kg

  • Caratteristiche: meccanismo di impilamento, robusta maniglia frontale pieghevole, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori


Cassetta portautensili a 2 cassetti


  • Dimensioni (esterne): 570x399x375 mm

  • Peso: 9,58 kg

  • Portata massima: 31,75 kg

  • Misure interne del cassetto superiore: 384,3x265,9x78,2 mm (8 l)

  • Misure interne del cassetto inferiore: 379,5x263,8x172 mm (17 l)

  • Portata per cassetto 16 kg (guide con cuscinetti a sfere)

  • Caratteristiche: meccanismo di impilamento, 2 cassetti con bloccaggio automatico, barra di sicurezza per il fissaggio e la chiusura con lucchetto, cassetto superiore con 2 divisori rimovibili lunghi e 6 corti, guida per accessori


Cassetta portautensili con ruote


  • Dimensioni (esterne): 576x480x652 mm

  • Peso: 9,92 kg

  • Portata massima: 68,0 kg

  • Caratteristiche: maniglia telescopica in metallo regolabile in altezza, rimovibile per risparmiare spazio durante lo stoccaggio e il trasporto, robuste ruote con diametro 8 poll. (20 cm) con cuscinetti a sfere su assale in acciaio, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, guida per accessori, vassoio per minuteria
Indicazione

Gli utensili e gli accessori illustrati non sono inclusi nel contenuto.


La cassetta portautensili a 2 cassetti BOXMASTER non è certificata IP65 e non è quindi protetta contro polvere e getti d'acqua.