Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassetta portautensili small Würth BOXMASTER: una cassetta per utensili compatta, modulare e impilabile nel sistema BOXMASTER
Cassetta portautensili compatta e robusta con impugnatura anteriore pieghevole per un rapido accesso agli utensili e agli accessori più frequentemente utilizzati. Totalmente compatibile con gli altri moduli Würth BOXMASTER per un sistema di stoccaggio professionale, personalizzabile e impilabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La cassetta portautensili small Würth BOXMASTER è la cassetta per utensili pratica e robusta per chiunque desideri custodire gli utensili e gli accessori più importanti e tenerli sempre a portata di mano.
- Dimensioni (esterne): 570x411x167 mm
- Peso: 3,83 kg
- Portata massima: 22,7 kg
- Caratteristiche: meccanismo di impilaggio, robusta impugnatura anteriore pieghevole, fermi di blocco in metallo, chiudibile con lucchetto, guida per accessori
Gli utensili e gli accessori illustrati non sono inclusi nel contenuto.
La cassetta portautensili large BOXMASTER Würth è ideale per artigiani, tecnici e installatori che hanno bisogno di una soluzione robusta e versatile per il trasporto e lo stoccaggio degli utensili. L'elevata capacità di carico e la compatibilità con altri moduli BOXMASTER la rendono perfetta per l'uso in cantieri edili, officine e per lavori in cui ci si sposta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.