Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo a spirale di qualità OEM Da 15 pin a 2x 7 pin, conforme alle norme ADR EURO 6
Cavo a spirale di qualità OEM Da 15 pin a 2x 7 pin, conforme alle norme ADR EURO 6 - 1
Cavo a spirale di qualità OEM Da 15 pin a 2x 7 pin, conforme alle norme ADR EURO 6 - 2
Cavo a spirale di qualità OEM Da 15 pin a 2x 7 pin, conforme alle norme ADR EURO 6 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo a spirale di qualità OEM Da 15 pin a 2x 7 pin, conforme alle norme ADR EURO 6

Con molla anti attorcigliamento, cavo a spirale in poliuretano e archetto di fissaggio per un'ottima robustezza e durata. Conforme alle principali norme ISO.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Cavo adattatore a spirale sdoppiata di alta qualità da 15 pin a 2x 7 pin per connessioni affidabili nei veicoli commerciali

  • Conforme alle più importanti norme ISO, tra cui ISO 12098, ISO 1185 e ISO 3731, per l'uso su veicoli stradali con impianti elettrici a 24 V

  • Estremamente robusto grazie al cavo a spirale in poliuretano, che garantisce durata e resistenza

  • Dotato di molla anti attorcigliamento e spirali anti piegamento in PA6 per prevenire la rottura del cavo

  • L'ampia gamma di temperature consente l'uso in ambienti estremi.

  • Progettato appositamente per l'uso su veicoli commerciali per garantire i più elevati standard di sicurezza

  • Contatti stampati e sagomati

  • I cavi sono protetti dalle sollecitazioni meccaniche da un dispositivo di protezione contro le deformazioni.