Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cavo adattatore a spirale sdoppiata, confezione grande Da 15 pin a 2 x 7 pin EURO 6
Cavo adattatore a spirale sdoppiata, confezione grande Da 15 pin a 2 x 7 pin EURO 6 - 1
Cavo adattatore a spirale sdoppiata, confezione grande Da 15 pin a 2 x 7 pin EURO 6 - 2
Cavo adattatore a spirale sdoppiata, confezione grande Da 15 pin a 2 x 7 pin EURO 6 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cavo adattatore a spirale sdoppiata, confezione grande Da 15 pin a 2 x 7 pin EURO 6

Con robusto poliuretano e archetto di fissaggio per una maggiore durata e risparmio sui prezzi grazie al confezionamento all'ingrosso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Questo cavo adattatore a spirale è ideale per le applicazioni a 24 V e offre un collegamento affidabile con un connettore a 15 pin e due connettori a 7 pin.

  • L'abbondante lunghezza di lavoro consente flessibilità e libertà di movimento durante l'uso.

  • Realizzato in robusto poliuretano, il cavo è particolarmente resistente all'abrasione e alle sollecitazioni meccaniche.

  • Il connettore maschio in PA rinforzato garantisce maggiore stabilità e durata.

  • L'ampio diametro della spirale consente al cavo di rimanere stabile e senza piegature anche quando completamente esteso.

  • Ideale per un'ampia varietà di temperature, versatile

  • Compatibile con gli standard EURO-6