Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cavo di alimentazione e terminale per lampada da incasso EBL-24-26-Moove3
Semplice collegamento plug-and-play dei terminali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il connettore con cavo di alimentazione (3000mm) può essere inserito nel profilo luminoso sui due lati.
- La selezione di un lato determina il colore della luce.
- La temperatura colore varia da 2700K a 4000K invertendo il lato di inserimento del connettore di alimentazione
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.